Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

«Micro Tip Cutter» 140 mm

Réf.: 726080 140
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC
  • Matériau: Acier pour roulements à billes hautes performances

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Matériau Acier pour roulements à billes hautes performances
Longueur tête 14,2 mm
Largeur tête 10,6 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,05 mm - 0,4 mm
Poignée Gaine bimatière
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Articulation filetée de précision réglable oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726080 140
Réf. fabricant RX8234

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants. Gaine bimatière, ergonomique ESD.
Pointes très fines, avec vis de butée. Spécialement conçues pour des interstices très étroits (min. 0,1 mm) entre des composants électroniques.
Le ressort d’ouverture breveté réduit la résistance lors de la fermeture de la pince. La force est ainsi concentrée sur la coupe.

Matière(s):

Acier pour roulements à billes hautes performances, forgé, bruni.