Coupe-boulons 900 mm

Réf.: 732000 900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 900 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 15 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 9 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732000 900
EAN / GTIN 4045197166869

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et vis de réglage. Branches tubulaires robustes, vernies avec poignées en caoutchouc.

Utilisation:

Pour couper des aciers présentant une résistance à la traction et au cisaillement d’env. 1200 N/mm2.

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

voir réf. 732040

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange