• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Tournevis SwissGrip, jeu dans une trousse en tissu 2-en-1 compacte et haut de gamme, pour vis à fente et vis Phillips, équipement de base pour les travaux de montage et de maintenance, en atelier, à la maison ou en déplacement, multi-usage

Réf.: 8560.SU GY
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8560.SU GY
EAN / GTIN 7610733284634
Réf. fabricant PB 8560.SU GY
Article hors catalogue L60060 3038

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip, jeu dans une trousse en tissu 2-en-1 compacte et haut de gamme
  • pour vis à fente et vis Phillips
  • équip. de base pour trav. de montage et maintenance, en atelier, à la maison ou en déplacement, multi-usage
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • six outils de qualité rangés de manière claire, immédiatement prêts à l’emploi
  • trousse 2-en-1: peut être accrochée déroulée (horizontal. ou vertical.), étui de transport compact enroulé
  • en tissu polyester robuste, lavable et facile à nettoyer grâce au revêtement PVC