Jeu d'outils haute tension ∙ avec isolation de protection 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil denture mu

Réf.: 150/52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150/52
EAN / GTIN 4000896247578
Réf. fabricant 150/52
Article hors catalogue L60140 5721

Description

Description:

  • En valise à roulettes
  • Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l'organisme TÜV-Süd
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil denture multiple intérieur XZN, Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Nombre d'outils : 52

Livraison:

Embouts à système autobloquant ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Plaque d'avertissement « Hybride » 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2