Outil spécial pour le calage de la distribution VW 1,2 TFSi ∙ avec chaîne de distribution ∙ 172 mm x 114 mm

Réf.: 2588-1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2588-1/4
EAN / GTIN 4000896180325
Réf. fabricant 2588-1/4

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle et réglage de la distribution du moteur
  • Jeu d'outils spéciaux pour le calage de la distribution, contenu :
    2588-20 (1x) ∙ 21 (1x) ∙ 22 (2x)
  • Mode d'emploi détaillé incluant les références croisées des outils/pièces d'origine
  • Pièces détachées disponibles en option
  • VW Moteurs à essence 1,2 TFSi
  • AUDI A1 ∙ A3
  • SEAT Altea/XL ∙ Ibiza ∙ León
  • ŠKODA Fabia 2 ∙ Octavia 2 ∙ Roomster ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf ∙ Golf Plus ∙ Jetta ∙ Polo ∙ Touran
  • Code moteur : CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Code de moteur essence :
    CBZA ∙ CBZB ∙ CBZC
  • Dimensions / longueur : 172 mm x 114 mm
  • Poids net (kg): 0.27 kg
  • Taille système de rangement: 1/9 (172 x 114 mm) / pour HAZET 165-S
  • Nombre d'outils : 4