• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Table de mesure de précision universelle avec bras articulé 3D NOGA 400X250 mm

Réf.: 442525 400X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 71,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: DIN 876/1
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Rayon d'action du bras articulé 3D 290 mm
Long. bras articulé L1 133 mm
Long. bras articulé L2 113 mm
Raccord fileté M8
Poids 17,5 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442525 400X250
EAN / GTIN 2050001055408

Description

Exécution:

Surfaces de mesure rodées au diamant, avec certificat d'essai. Bras articulé 3D robuste avec blocage central mécanique. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Positionnement rapide et aisé. Support de comparateur universel.
Avec réglage fin, pour tiges de serrage ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pouce et instruments de mesure avec guidage prismatique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange