{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | ±5 à ±5000 µm | |
Graduation réglable | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Erreur admissible affichage numérique | 0,3 % | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur | 255 mm | |
Largeur | 235 mm | |
Hauteur | 120 mm | |
Poids | 1,1 kg | |
Type de produit | Afficheur |
Référence article | 434717 TT60 | |
Réf. fabricant | 04430010 |