• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Sac banane, grand modèle L

Réf.: WM0239 L
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 680 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 90 mm
Volume 1,2 l
Poids 250 g
Couleur gris / orange

Numéros d’identification et classifications

Référence article WM0239 L
EAN / GTIN 2050001960894
Réf. fabricant WM0239 L

Description

Exécution:

Pour tous les vététistes, randonneurs et sportifs d'endurance souhaitant se déplacer léger et libérer leur dos. Tous les objets importants, tels que les outils ou les provisions, sont bien rangés dans divers compartiments.

Remarque(s):

A l'attention des clients professionnels: veillez à respecter les directives de conformité de votre entreprise et enregistrez-vous le cas échéant comme client privé.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Update Werbemittelshop"