Rapporteur d’angle simple avec règle coulissante 150X300 mm

Réf.: 453402 150X300
Remise
60,40 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 34,80 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 300 mm
⌀ secteur gradué 150 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453402 150X300
EAN / GTIN 4067263117414

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°. Secteur gradué, ajouré avec division 10 − 170°; lecture 1°. Graduation chromée mate. Avec vis de fixation. Non trempé.