{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure X | 300 mm | |
Plage de mesure Y | 200 mm | |
Plage de mesure Z | 200 mm | |
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) | 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm | |
Objectif (x) | 0,58 - 7 | |
Grossissement sur l'écran (x) | 31 - 268 | |
Champ visuel | 10,2 × 8,2 - 1,2 × 0,9 mm | |
Caméra | CMOS 1,3 mégapixel, autofocus | |
Distance de travail | 80 mm | |
Hauteur maximale de pièce | 200 mm | |
Longueur | 730 mm | |
Largeur | 900 mm | |
Hauteur | 950 mm | |
Poids | 115 kg | |
Poids maximal des pièces | 20 kg | |
Type de produit | Microscopes de mesure vidéo CNC |
Référence article | 491907 MM1-300CMZ | |
EAN / GTIN | 4045197682734 |