testo 160 IAQ - Enregistreur de données WiFi avec écran et capteurs intégrés pour la température, l’humidité, le CO2 et la pression atmosphérique

Réf.: 0572 2014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 2014
EAN / GTIN 4029547017711
Réf. fabricant 0572 2014

Description

Description:

La qualité de l'air intérieur a une influence considérable sur la santé et le bien-être des personnes. Un air intérieur vicié peut entraîner de la fatigue, une perte de concentration et de l'inconfort. L'enregistreur de données WiFi testo 160 IAQ permet une surveillance fiable de la qualité de l'air intérieur. L'enregistreur de données peut par exemple être utilisé dans les écoles, les crèches, les salles de conférence, les bureaux à aire ouverte, les auditoriums ou les musées - en bref: dans les pièces où beaucoup de personnes se réunissent

Surveillance de la température, de l'humidité, du CO2et de la pression atmosphérique avec l'enregistreur de données WiFi testo160 IAQ

  • L'enregistreur de données WiFi testo160 IAQ, facile à utiliser, est idéal pour surveiller la qualité de l'air intérieur. Grâce à ses capteurs de température, d'humidité, de CO2et de pression atmosphérique, il détermine avec précision les conditions ambiantes dans chaque pièce
  • Particulièrement convivial: Des LED de couleur sur l'enregistreur de données indiquent la qualité de l'air selon le principe des feux tricolores. Les valeurs limites de CO2peuvent être déterminées individuellement. Les DEL sont éteintes en mode batterie afin de prolonger la durée de vie des piles
  • Les valeurs suivantes peuvent être lues sur l'écran de l'enregistreur:
    • En fonctionnement sur secteur: La concentration de CO2et alternativement la température et l'humidité. Les valeurs de pression atmosphérique ne sont pas affichées sur l'écran de l'enregistreur, mais elles sont disponibles dans le Cloud
    • En mode batterie: Concentration de CO2et température. Les données relatives à l'humidité ne sont pas affichées - car cela permet de prolonger la durée de vie des piles
  • Toutes les données de mesure sont enregistrées par l'enregistreur de données directement dans le Cloud de Testo via votre WLAN. Cela signifie que vous pouvez également documenter et analyser vos données de mesure sur une plus longue période
  • En cas de dépassement des valeurs limites, vous êtes immédiatement informé par e-mail ou (en option) par SMS grâce à la fonction d'alarme. Vous pouvez accéder à toutes les valeurs de mesure et aux fonctions d'analyse à tout moment et en tout lieu avec votre smartphone, tablette ou PC compatible avec InternetL'enregistreur de données WiFi testo 160 IAQ - adaptable et discret

    • Les dimensions réduites de l'enregistreur de données testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) et son design simple lui permettent d'être facilement positionné dans n'importe quelle pièce. Pour les musées et les archives, il est particulièrement important que l'accent soit toujours mis sur vos objets exposés. En combinaison avec le couvercle déco personnalisable disponible en option (voir accessoires), l'enregistreur de données WiFi peut être parfaitement adapté pour se fondre dans son environnement et reste donc particulièrement discret

    Parfaitement en réseau: avec l'enregistreur de données WiFi testo 160 IAQ et le Testo Cloud

    • Vous devez d'abord vous enregistrer sur www.saveris.net pour avoir accès au Testo Cloud. L'installation du système est simple et peut être effectuée via un navigateur
    • Selon l'éventail de fonctions souhaité, vous avez le choix entre la fonctionnalité Basic gratuite et la fonctionnalité Advanced plus étendue lors de l'utilisation du Testo Cloud. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Advanced, par exemple pour créer jusqu'à 10 utilisateurs par compte ou définir une alarme SMS en cas de dépassement des valeurs limites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires