Réfractomètre analogique KERN ORA 6HB, échelles Water content échelles 0,1 %

Réf.: ORA 6HB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Réfractomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article ORA 6HB
EAN / GTIN 4045761160118
Réf. fabricant ORA 6HB
Article hors catalogue L40250 1565

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORA-H sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
  • Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
  • Les conversions manuelles et les erreurs de l’utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d’échelle de graduation
  • Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance
  • Tous les modèles sont équipés d’un oculaire à réglage facile et fluide des différentes visions
  • Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires

Caractéristique(s):

  • Fonte coulée sous pression en alliage cuivre-aluminium, chromée
  • Dimensions boîte L×P×H 205×75×55 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires