Exécution:
Palpeurs universels à connexion USB pour une plus grande simplicité d'utilisation.
- Touche mobile précise à bille
- Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure
- Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur
- Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes
- Excellente protection électromagnétique
- Affichage de 1 à 4 palpeurs de mesure USB par logiciel TSIP. Possibilité de saisie de valeurs limites. Fonctions simples +A, -A, +A+B, +A-B.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.
Avantage(s):
Aucune interface supplémentaire nécessaire grâce à la connexion par port USB. Grâce au soufflet de protection Viton, convient en particulier aux applications avec des liquides de refroidissement et des lubrifiants.
Fonctionnement:
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Palpeur pour équipement de mesure à processus semi-automatiques ou entièrement automatiques.
Livraison:
Avec logiciel TSIP, pour l'affichage de 1 à 4 palpeurs de mesure USB.
Accessoire(s):
Logiciel DataDirect
498925 ou StatExpress
498926 pour la gestion de plus de 4 palpeurs de mesure. Interface pour palpeurs de mesure
434719.