Jauge de pas, 0-600 mm

Réf.: 515-722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 515-722
EAN / GTIN 4946368097183
Réf. fabricant 515-722
Article hors catalogue L40010 880

Description

Description:

Jauge à pas ″Check-Master″ La norme permet de vérifier les axes de coordonnées X, Y et Z sur les machines-outils de précision et les machines de mesure de coordonnées. Cette norme se compose de blocs de jauge étroitement serrés avec un incrément de 10 mm.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 610
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine