• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Jauge d'épaisseur de revêtement - FE/NFE externe TB 1000-0.1FN, Max (µm) 100 µm; 1000 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TB 1000-0.1FN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TB 1000-0.1FN
EAN / GTIN 4045761139992
Réf. fabricant TB 1000-0.1FN
Article hors catalogue L40250 2144

Description

Description:

  • Sonde externe pour des accès difficiles
  • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
  • Unités éligibles: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: - Estándar: de la valeur mesurée - Offset-Accur: de la valeur mesurée
  • Plus petite surface des échantillons (rayon)
  • Type F - Convexe: - Plane: - Concave:
  • Type N - Convexe: - Plane: - Concave:
  • Dimensions totales L×P×H
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AA

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires