• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Disque abrasif éventail LUKAS SLTO pour tous les matériaux, Ø 178 mm, grain 120 en corindon de zircone droit

Réf.: A27151781201401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A27151781201401
EAN / GTIN 4027497026173
Réf. fabricant A27151781201401
Article hors catalogue L50420 93

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Coût d’acquisition avantageux •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: droit
Taille de grain: 120
n max.: 8500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTO avec support en fibre de verre droit
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 178 mm

Avantage(s):

La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -

Remarque(s):

Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs