Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Coupe-tubes avec 3 molettes pour tubes en acier 2 pouce

Réf.: 815100 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ molette 41 mm
Largeur molette 19 mm
Alésage molette 9 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 1/8 − 2 pouce
Nombre de galets de guidage 0
Nombre de molettes 3
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 815100 2
Réf. fabricant 60030003

Description

Exécution:

Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. Molette pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie. Galets en acier spécial; chromé.

Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.
Ce coupe-tubes permet de travailler sur des tubes déjà posés. Grâce au travail par cliquet, une zone de mobilité de 120° suffit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange