Boîtiers de distribution électrique CEE1

Réf.: 081148 CEE1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Largeur 200 mm
Profondeur 120 mm
Hauteur 360 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble (électrique) 5G1,5
Classe de câble (électrique) H07RN-F
Couleur du câble noir
Longueur câble 2 m
Nombre de prises 250 V 3
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081148 CEE1
EAN / GTIN 4007123667604
Réf. fabricant 1151600010

Description

Exécution:

Prise avec couvercle à fermeture automatique.
Boîtier de distribution électrique en plastique très résistant avec dispositif de rangement du câble.
Les 3 prises électriques protégées sont raccordées sur trois phases.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.
IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Attention:

German version