Áramelosztó CEE1

Cikkszám: 081148 CEE1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Szélesség 200 mm
Mélység 120 mm
Magasság 360 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete (elektromos) 5G1,5
Kábel kategória (elektromos) H07RN-F
Kábel színe fekete
Kábelhossz 2 m
Csatlakozó aljzatok száma 250 V 3
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A 1
Termék fajtája Energia elosztók
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081148 CEE1
EAN / GTIN 4007123667604
Gyártó száma 1151600010

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.
Áramelosztó rendkívül törésálló műanyagból, a kábel tárolásához felcsévélő szerkezettel.
A 3 védőérintkezős csatlakozó aljzat három fázishoz kapcsolódik.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.
IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Figyelem:

German version