• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Module d’alimentation pour colonne de support DE250/ONOF

Réf.: 923005 DE250/ONOF
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de courant AC
Puissance nominale 250 V / 16 A c.a.
Module DE250/ONOF
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923005 DE250/ONOF

Description

Exécution:

En tôle d’acier. A visser latéralement dans les colonnes support.
Avec une prise de courant d'éclairage (250V) entièrement câblée et un interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d'éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 923000 (sauf réf. 200).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.