Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Module d’alimentation pour colonne de support CH250/ONOF

Réf.: 923005 CH250/ONOF
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de courant AC
Puissance nominale 250 V / 10 A c.a.
Module CH250/ONOF
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923005 CH250/ONOF
EAN / GTIN 4045197713865

Description

Exécution:

En tôle d’acier. A visser latéralement dans les colonnes support.
Avec une prise de courant d'éclairage (250V) entièrement câblée et un interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d'éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 923000 (sauf réf. 200).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.