Tapis de travail Ease Largeur 122 cm 150 cm

Réf.: 964511 150
(142,62 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Longueur 150 cm
Epaisseur 12,7 mm
Matière Vinyle microcellulaire
Surface Surface alvéolée
Couleur gris
Chanfrein 4 côtés
Avec arêtes de sécurité Sans
Enfichable non
Sans silicone oui
Poids par surface 4 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964511 150
EAN / GTIN 662641741072
Réf. fabricant 441FC015YL

Description

Exécution:

Tapis industriels pour sollicitations moyennes:
  • En vinyle microcellulaire avec surface alvéolée. Surface de protection très résistante Dyna Shield™ (pour une meilleure durée de vie).
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Classe d’inflammabilité 2 suivant NFPA code de sécurité 101.
  • Epaisseur 12,7 mm, poids env. 4 kg / m2.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Remarque(s):

Le vinyle microcellulaire craint les graisses industrielles, lubrifiants, etc. Convient à une utilisation dans les endroits secs.