Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 2+5

Réf.: 960050 2+5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960050 2+5
EAN / GTIN 4045197344526

Description

Adapté(s) pour:

Pour largeur de caisson 600 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960030: 2 pc.
Tôle de séparation 960040: 5 pc. réf. ... ×160

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier