Terminaux informatiques avec volet d'imprimante DE

Réf.: 948112 DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Hauteur utile compartiment écran 570 mm
Largeur utile compartiment écran 690 mm
Profondeur utile compartiment écran 458 mm
Diagonale d'écran maximale 19 pouce
Hauteur regard 532 mm
Largeur regard 552 mm
Hauteur utile compartiment ordinateur 845 mm
Largeur utile compartiment ordinateur 700 mm
Profondeur utile compartiment ordinateur 470 mm
Dimensions volet d'imprimante 236×290 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt oui
Poids 77 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Postes de travail informatiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 948112 DE
EAN / GTIN 4062406073725

Description

Exécution:

Compartiment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.
Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.
Compartiment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001940217, 940801940907 et peut être librement combiné à celles-ci.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange