Mandrin expansible hydraulique étroit HSK-E 40 A = 85

Réf.: 307526
Remise
De  588,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
22 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC; UGV

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

Avantage(s):

  • Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
Applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302165.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier