Exécution:
Jeu d'outils d'électricien complet dans une valise à outils de grande qualité, ouverture des deux côtés.
Contenu:
Niveau à bulle d'électricien: 1 pièce
467415 réf. 430
Niveau à bulle de poche Electric: 1 pièce
467484 réf. 70
Clé à fourches «JOKER»: 1 pièce réf. 10x13 mm
Clé multifonction TwinKey®: 1 pièce
623550Assortiment de 28 clés à douilles 1/4 pouce: 1 pièce
630295 réf. S
Tournevis Pozidriv, isolation VDE: 1 pièce réf. 1
Tournevis pour vis à fente, isolation VDE: 1 pièce réf. 3,5 mm
Assortiment VDE Kraftform Kompakt, 16 pièces: 1 pièce similaire à
667260Pince universelle à becs pointus, chromée, isolation VDE: 1 pièce
701655 réf. 145
Pince multiprise Cobra® brunie à froid: 1 pièce
705800 réf. 180
Pince à becs demi-ronds coudée, isolation VDE: 1 pièce
713700 réf. 200
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, isolation VDE: 1 pièce
723500 réf. 200
Pince coupante diagonale, chromée, isolation VDE: 1 pièce
725300 réf. 160
Outil à dégainer universel ErgoStrip®: 1 pièce
728091 réf. 8-13
Pince à dénuder jusqu'à 10 mm²: 1 pièce
728630 réf. 10
Pince pour installations électriques, isolation VDE: 1 pièce
728787 réf. 200
Pince à sertir pour embouts de câble jusqu'à 16 mm²: 1 pièce
Burin d'électricien: 1 pièce
743000 réf. 250
Marteau rivoir: 1 pièce réf. 300 g
Pince clé: 1 pièce
813700 réf. 180
Couteau fixe pour câbles, isolation VDE: 1 pièce
844410
Remarque(s):
Jeu livré garni dans une valise à outils.