Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Rallonge pour fraises à queue filetée, Filetage M × Cote A: M8X30

Réf.: 301342 M8X30

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Cote A Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 13,5 mm
⌀ alésage D1 8,5 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301342 M8X30
Réf. fabricant 301342 M8X30

Description

Exécution:

Queue percée pour arrosage interne.