Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs ER 16

Réf.: 309404
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
81 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!) et gicleurs.
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.