Mandrins de perçage Type A 2,5-16 mm

Réf.: 302565 2,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 50
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2,5 mm - 16 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 2080
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 50 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 85 mm
Clé de serrage de rechange SW6
⌀ ext. D 56 mm
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Serrage de forets, d’outils de lamage et d’alésoirs sur des centres d’usinage

Livraison:

Avec clé de serrage pour Torx® et poignée transversale, pour adhérence optimale.