{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 4 | |
Support | HSK-F 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | F | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306935 4 |