Plaque de base ZeroClamp, Type: 10077

Réf.: 360012 10077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 10077
⌀ plot de serrage 120 mm
Nombre de plots de serrage 2
Largeur B 166 mm
Longueur A 416 mm
Hauteur H 44 mm
Mesure étalon S 200 mm
Type de produit Plaques de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360012 10077
EAN / GTIN 4045197377005
Réf. fabricant 360012 10077

Description

Exécution:

Tous les alésages pour écarts de rainures en T de 63, 100, 125 mm.
Trou central ⌀ 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour les machines verticales/horizontales.

Matière(s):

Plaque de base en aluminium haute résistance, traitée en surface.
Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.
Blocs de raccordement 360017 réf. 12808 / 12805.

Remarque(s):

Plaques de base avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande.