{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Hauteur d'appui C | 56,95 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ serrage 90° | 6 mm - 8 mm | |
⌀ serrage 120° | 6 mm - 8 mm | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 360148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801913 | |
Réf. fabricant | 360148 80 |