Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage 6 mm

Réf.: 308348 6
Remise
373,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Arrosage Obturable
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Vibration amorti
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 88 mm
L2 60 mm
Forme renforcé
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308348 6
EAN / GTIN 4062406545635

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré.
  • Pour outils HSS et carbure monobloc.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
  • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
  • Modèle ou contour renforcé.
  • Surface polie.
  • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

Avantage(s):

  • Anti-vibratoire.
  • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
  • Durées de vie de l’outil optimisées.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage HSK 309880,
Clé à douilles 309890,
Appareil de frettage, accessoires 354210 - 354440,
Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier