• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Multi-Tasking Machines with High-Pressure Coolant Channels

Réf.: 3347955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3347955
EAN / GTIN 7291075426830
Réf. fabricant 3347955
Article hors catalogue L24230 153

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 137 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 157 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 137 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Accessoires