Ponceuse de moyeux de roues

Réf.: 4960-200/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4960-200/3
EAN / GTIN 4000896143290
Réf. fabricant 4960-200/3
Article hors catalogue L60140 3591

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
Pour les moyeux de roues sur les véhicules de tourisme et de transport jusqu'à un ∅ de 200 mm
par ex. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter etc.
  • Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
  • Vitesse de rotation maximale : 1000 tr/min
  • Jeu de 3 pièces ∙ contenu :
    1 plateau de ponçage, 2 disques de ponçage ⌀ 200 mm
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Tige à 3 pans, 10 mm de long, par ex. pour l'utilisation avec une perceuse (pneumatique)
  • Diamètre: 200 mm
  • Poids net (kg): 1.07 kg
  • Nombre d'outils : 3

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier