Description:
Les limes spéciales de PFERD sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec soie taillée sur deux faces, deux chants lisses. Forme H selon DIN 7261. Pour l’ébavurage des pièces réalisées au tour. Taille spéciale conçue spécialement pour l’ébavurage des pièces usinées sur tour.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1612 DE
- Largeur métrique: 30 mm
- Taille: Taille simple
- Longueur métrique: 300 mm
- Hauteur: 6.5 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce à l’orientation opposée de la taille des faces avant et arrière
- la lime ne se dirige pas vers le mandrin lors de l’usinage sur tour.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Autres métaux non ferreux
- Matières plastiques
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc