Brosse pinceau torsadée Fil d’acier 19X0,35 mm

Réf.: 574850 19X0,35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 792 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d’acier
⌀ brosse D1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 6
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574850 19X0,35
EAN / GTIN 4067263935070

Description

Exécution:

Fil spécial torsadé lisse, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm, densité de garnissage uniforme, résistance à l’usure très élevée.

Utilisation:

Pour l’ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs.
La brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits, p. ex. à l'intérieur de cylindres.
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
    ⌀ brosse D1×épaisseur des soies (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier