Disque abrasif Combidisc® (SiC) 36

Réf.: 554024 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,64 € / Unité
  • De 50 Unité
    2,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 36
⌀ disque 76,2 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554024 36
EAN / GTIN 4007220778524
Réf. fabricant 4007220778524

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.
Grain de carbure de silicium (SiC) à arêtes vives pour un ponçage agressif et une pression réduite.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Convient particulièrement pour le ponçage d’alliages de titane, de l’aluminium, du cuivre et du bronze.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange