Description:
La particularité des feuilles de papier PREMIUM*** est leur support traité latex, optimisés pour la finition mécanique sous arrosage et à sec. Vous bénéficiez d'un produit idéal pour préparer et poncer le métal, le bois, la peinture et le vernis.
Le revêtement fermé des feuilles de papier PREMIUM*** permet d'obtenir un excellent fini de surface.
Caractéristique(s):
Spécification: A-P07 PC
Maß : TxH
Dimensions : 230x280
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon normal
Grain : 600
Forme : Le livre
Spécification : A-P07 P C
Taille des grains : 600
Dimensions (P x H) : 230 x 280
Alésage : 280 mm
Poids brut : 0,013 kg
Poids net : 0,013 kg
Aptitude des matériaux : Acier;Bois;Aluminium;Plastique / PVC;Peinture / vernis
Poids net : 0.013 kg
Aptitude des matériaux : Alu;Acier;Bois
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
Utilisation universelle
Utilisation:
Pour la préparation de surface à la main ou en conjonction avec une ponceuse orbitale
Pour l'alignement, le lissage, l'ébavurage léger, le traitement fin des revêtements et la préparation générale de la surface
Matière(s):
a volé
Métaux non-ferreux
bois
Couleurs
Laques
Adapté(s) pour:
Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une
ponceuse orbitale
Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et
pour la préparation de surface