Sac à dos textile, pour l‘outillage

Réf.: 692220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
862 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 350 mm
Dim. ext., l 220 mm
Dim. ext., H 470 mm
Poids 2,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692220
EAN / GTIN 4045197728210

Description

Exécution:

Les nouveaux sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes. Ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.
Sac à dos porte-outils en tissu avec 2 compartiments principaux:
  • Un compartiment principal avec 2 poches intérieures, un plateau porte-outils à 32 compartiments et une fermeture éclair verrouillable.
  • Un compartiment principal avec 2 compartiments rembourrés séparés pour tablettes et ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces et une fermeture éclair verrouillable. Poche avant du sac à dos avec poche pour téléphone portable et cartes de visite, boucles à stylo, porte-clés et 2 compartiments de rangement. Petite poche avant avec fermeture éclair orange. Avec sangle de compression latérale pour réduire le volume afin de porter le poids le plus près possible du corps et pour fixer l’équipement supplémentaire par l’extérieur. Bandoulière de forme anatomique et poignée de transport rembourrée. Avec système dorsal proche du corps ergonomique et sangle sternale pour une transmission de charge parfaite et un port sûr et idéalement équilibré. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord et 4 pieds. Avec poches extérieures élastiques et bande réfléchissante pour une bonne visibilité.

Matière(s):

Combinaison de fils de nylon 420 deniers et de fils de polyester 200 deniers, pour des performances convaincantes de résistance à la déchirure et de légèreté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange