Cutter de sécurité SECUPRO MEGASAFE à 1 lame

Réf.: 842052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 153 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Réf. fabricant 11600602

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 17 mm et rétractation entièrement automatique de la lame. Manche ergonomique en aluminium avec gâchette des deux côtés pour droitiers et gauchers. Changement de lame sûr et aisé, lame utilisable des 2 côtés.

Utilisation:

Pour cartons de max. 3 couches, rouleaux, caoutchouc, PVC, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842057 réf. 10 ou lame en céramique 842057 réf. 2C.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange