Exécution:
Disponible dans les niveaux de protection FFP1, FFP2, FFP3
Conception avancée et technologie de filtration de pointe
Confort de port et ajustement étanche grâce à une conception spéciale de la région du nez
Jugulaire innovante
La ventilation expiratoire laisse s'échapper la chaleur et l'humidité de la respiration
Description:
Le masque respiratoire médical 3M™ Aura™ série 1862+ est doté d'une conception à 3 panneaux pliables et d'une barrette nasale préformée qui s'adapte à une grande variété de formes de visages. Ce masque respiratoire jetable, offrant une protection FFP2, est pourvu d'une soupape 3M™ Cool Flow™, ainsi que d'une conception légère et équilibrée.
Caractéristique(s):
Protection FFP2 (FNP 12) contre les contaminants dangereux en suspension dans l'air dans les environnements médicaux
La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement du visage et s'adapte à une grande variété de visages
La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage. Il est également doté d'une mousse souple qui assure une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
L'emballage hygiénique protège le masque d'une éventuelle contamination avant son utilisation
Le revêtement externe fournit une résistance aux éclaboussures de liquides
Leur utilisation en tant que masques chirurgicaux est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/EEC) et à la norme EN14683:2005 Type IIR
Remarque(s):
Environnements médicaux