• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de masques de protection respiratoire Aura série 9300+ P2V_BULK

Réf.: 097107 P2V_BULK
Remise
1152,00 €
Fixer le prix 330 Unité (1,84 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du masque Couvre-nez flexible
Contenu du kit 330
Référence fabricant 9322+
Soupape oui
Classe de protection FFP2 NR D
Classe de protection FFP2
Contenu 330
Type de produit Masque à filtre à particules FFP2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097107 P2V_BULK
EAN / GTIN 4054596041226
Réf. fabricant 9322+ BULK

Description

Exécution:

La série Aura™ 9300+ se caractérise par une nouvelle technologie de filtration permettant d’atteindre une résistance respiratoire à peine sensible. La conception en trois parties est garante d’un port agréable et d’une bonne visibilité. La partie supérieure embossée du masque réduit la formation de buée sur les lunettes. Grâce au couvre-nez flexible et à la languette de mise en place au niveau du menton, le masque peut être positionné facilement et ne glisse pas même lorsque l’utilisateur parle. La possibilité de pliage et l’emballage individuel hygiénique permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi.
Avec soupape expiratoire.

Norme:

EN 149