Description:
Avec sa conception révolutionnaire de lentille et le champ de vision illimité associé, le uvex megasonic assure une visibilité optimale à tout moment, même dans des conditions difficiles. Son design sportif et ergonomique et ses caractéristiques de port confortables en font un compagnon fiable pour le travail quotidien. La teinte uvex CBR23 a un effet d'amélioration du contraste (C = contraste), réduit la lumière bleue (B = réduction de la lumière bleue) et assure une vision détendue (R = Relax) en combinaison avec un protection anti-reflets optimal à 23% de transmission.
Caractéristique(s):
- Disque identification supplémentaire : W 1 BT KN CE
- prise en charge identification : W 166 34 BT CE
- Transmission lumineuse: 23%