• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lunettes à branches uvex cybric incolore sv plus

Réf.: 9188175
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9188175
EAN / GTIN 4031101282688
Réf. fabricant 9188175
Article hors catalogue L01660 20

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex cybric
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 F CE
  • Degré de protection: 2-1,2
  • Teinte des oculaires: incolore
  • Propriétés de la teinte des oculaires: aucune propriété spéciale
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: incolore
  • Transmission: 91%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 F CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)