Bottes de pompier S3 FIRE FIGHTER GORE II D S 48/49

Réf.: FIRE FIGHTER GORE II D S 48/49
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
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article FIRE FIGHTER GORE II D S 48/49
EAN / GTIN 4044348682388
Réf. fabricant FIRE FIGHTER GORE II D S 48/49

Description

Description:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Forme de la chaussure D
  • Doublure GORE-TEX®
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Aide fonctionnelle à l’enfilage
  • Laçage central et crochets de serrage
  • Pliage du talon pour un meilleur comportement de pliage
  • Fermeture éclair latérale
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amorti au talon SECURA VARIO®
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine ESD