Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, 30 dB, jaune, serre-nuque, X2B

Réf.: 7100123157
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100123157
EAN / GTIN 04054596274617
Réf. fabricant 7100123157
Article hors catalogue L01130 142

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Coquilles antibruit
Couleur du produit: Jaune
Quantité par boîte: 10
Secteur d’activité recommandé: Fabrication générale

Description:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2 sont des protections auditives innovantes au design fin et moderne. Elles sont dotées d'un double serre-tête isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et permet une réduction du bruit jusqu'à 31 dB.

Caractéristique(s):

Réduit les niveaux sonores jusqu'à 31 dB
Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques »
Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection
Coquilles fines permettant une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité
Coussinets larges et souples garantissant le confort des personnes qui les portent
Le double serre-tête permet une meilleure dispersion de la chaleur et la conception interne en acier inoxydable assure une pression constante et un confort optimal sur une période de 8 heures
Conçu pour optimiser la répartition du poids pour un confort exceptionnel
Coquilles en plastique ABS rigides, robustes et résistantes aux chocs
Revêtement extérieur des coquilles en polyuréthane thermoplastique garantissant une protection contre l'abrasion et les chocs