Casque de sécurité 3M™ série H700 H700NVG en jaune, avec cliquet et bandeau anti-transpiration en plastique

Réf.: 7000104209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000104209
EAN / GTIN 04046719816217
Réf. fabricant 7000104209
Article hors catalogue L01110 337

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Size: 53-62 cm
Système à cliquet
Vue non affectée
Bonne circulation de l'air

Description:

Le casque 3M™ H700 est une solution pratique et économique pour se protéger la tête dans des environnements de travail dangereux tels que les chantiers, usines… D’autre part, il permet de combiner un masque de soudage grâce au rail QR.

Caractéristique(s):

Visière courte et pas d'angle vif pour une meilleure visibilité vers le haut
Harnais à crémaillère 4 points et possibilité d'ajouter un bandeau élastique pour obtenir un harnais 6 points
Utilisation autorisée à basses températures (-50 °C) et résistance aux métaux en fusion (MM)
Utilisation autorisée à basses températurs (-50 °C) et résistance aux métaux en fusion (MM)
Vaste gamme d'accessoires disponibles
Robuste, sûr et confortable à porter pendant des heures

Remarque(s):

Industrie du bâtiment
Construction de routes
Forêt
Chantiers navals
Industrie générale