Casque de sécurité 3M™ G3000 G30DUB bleu, ventilé, avec uvicator, pinlock et bandeau en cuir

Réf.: 7000108294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108294
EAN / GTIN 04046719272594
Réf. fabricant 7000108294

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: 54-62 cm
Très haute sécurité;Confortable & agréable;Ajustement étanche;Hygiénique;Fixation facile d'autres EPI
Confortable & agréable
Très haute sécurité

Description:

Le G3000DUV-BB est notre casque 3M™ bleu équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à stries, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

Caractéristique(s):

Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut

Remarque(s):

Construction, agriculture