Bottines de sécurité S3 VX PRO 7750 S3 NB 40

Réf.: VX PRO 7750 S3 NB 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VX PRO 7750 S3 NB 40
EAN / GTIN 4044348523223
Réf. fabricant VX PRO 7750 S3 NB 40
Article hors catalogue L00780 3519

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Active ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier